{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2 | |
Povlak | tvrdý chrom | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,4 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm | |
Závit ⌀ | 2 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 4 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 134270 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197075222 | |
Číslo výrobce | 134270 M2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Strojní závitník HSS-E-PM, tvrdý chrom, M: M2
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
999,00 CZK
613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání
524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 3 |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M2 | M2 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm | 1,6 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Použití při způsobu vrtání | Do 2×D při slepém otvoru | do 3×D při slepém otvoru |