3/8″ Rázový nástrčný klíč, TORX E14

Artiklové číslo: 13425 E14
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13425 E14
EAN / GTIN 4991644318483
Číslo výrobce 13425 E14
L-číslo L60050 7751

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 17,2 mm
Délka: 8,8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
E14
Uvnitř Torx
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku