1/2″ VDE izolované prodloužení L.93 mm

Artiklové číslo: 13420001
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13420001
EAN / GTIN 4018754253876
Číslo výrobce 13420001
L-číslo L60010 5981

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.

Charakteristika:

  • d: 27 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Gr.: 3
  • Délka [mm): 93 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 130 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku