{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 134200 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075017 | |
Číslo výrobce | 134200 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník M4
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání
540,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 462 ks okamžitě k dodání
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C |
Počet drážek na třísky | 2 | 2 |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | strojní závitník pro dynamické obrábění |
Druh závitu | M | M |
Rozměr závitu | M4 | M4 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka 4hran □ | 3,4 | 3,4 |