3/8″ Rázový nástrčný klíč, 12-hran 8 mm

Artiklové číslo: 13405M 8mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13405M 8mm
EAN / GTIN 4991644317219
Číslo výrobce 13405M 8mm

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 13,3 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 8 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku