3/8″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1/2″

Artiklové číslo: 13401A 1/2
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13401A 1/2
EAN / GTIN 4991644345571
Číslo výrobce 13401A 1/2
L-číslo L60050 8385

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 21,5 mm
D1: 18,5 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/2″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku