3/8″ Rázový nástrčný klíč (inch) 7/16″

Artiklové číslo: 13400A 7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13400A 7/16
EAN / GTIN 4991644315468
Číslo výrobce 13400A 7/16
L-číslo L60050 8186

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 17 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku