3/8″ Rázový nástrčný klíč (inch) 3/8″

Artiklové číslo: 13400A 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13400A 3/8
EAN / GTIN 4991644315451
Číslo výrobce 13400A 3/8
L-číslo L60050 7837

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku