3/8″ Speciální nástrčný klíč na svařovací matice 12WN

Artiklové číslo: 13400-12WN
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13400-12WN
EAN / GTIN 4991644315260
Číslo výrobce 13400-12WN
L-číslo L60050 5376

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 24,5 mm
Délka: 12 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 12 mm
Čtvercová zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku