Trubkové kleště, americký Mod. max. 60 mm

Artiklové číslo: 133A.14
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 133A.14
    EAN / GTIN 3148516741448
    Číslo výrobce 133A.14
    L-číslo L60130 3894

    Popis

    Popis:

    • Rozsah upínání: 0 až 140 mm; 0 až 5″
    • Těleso z litiny
    • Výměnná pevná ocelová čelist, kalená na 55 HRc
    • Pohyblivá kovaná ocelová čelist

    Charakteristika:

    • Max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 21,5
    • E [mm]: 21,5
    • L [″]: 14
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1 000

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku