Digitální dílenské měřidlo bez nožových hrotů s jemným nastavením 800x150 mm

Artiklové číslo: 1335532
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1335532
EAN / GTIN 4029713019389
Číslo výrobce 1335532

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
  • ISO 13385
  • LCD displej:
  • 10 mm s měřicím rozsahem 300 mm;
  • 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální dílenské měřidlo z nerezové oceli bez hrotů nožů. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem, hroty nožů a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–800
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Výška číslic: 12,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku