{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | Pg21 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | Pg | |
Vrcholový úhel | 80 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 40432 | |
Norma závitů | DIN 40430 | |
Tvar náběhu | D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,59 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 28,3 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Stopka 4hran □ | 16 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 27 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 84,9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133450 PG21 | |
EAN / GTIN | 4045197074959 | |
Číslo výrobce | 133450 PG21 |