{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 5/16-24 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 7,94 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 6,9 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 23,82 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133402 5/16-24 | |
Číslo výrobce | 133402 5/16-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 5/16-24
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
1 304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Chodů na palec | 24 | 24 | 24 |
Celková délka L | 90 | 90 | 90 |
Závit ⌀ | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
⌀ otvoru pod závit | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Stopka 4hran □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Toleranční třída | 2B | 2B | 2B |
Hloubka závitu | 23,82 | 23,82 | 23,82 |