{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/4-10 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,54 mm | |
Chodů na palec | 10 | |
Závit ⌀ | 19,05 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 57,15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 133352 3/4-10 | |
Číslo výrobce | 133352 3/4-10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 3/4-10 |
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 314,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
5 227,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,46 mm | 16,46 mm | 16,5 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Hloubka závitu | 57,15 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 57,15 mm | 57,15 mm |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |