Strojní závitník, TiCN, G: G1/8

Artiklové číslo: 133315 G1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/8
Povlak TiCN
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Norma závitů DIN 13
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,907 mm
Chodů na palec 28
Závit ⌀ 9,73 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 5
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 5
Hloubka závitu 13,6 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133315 G1/8
EAN / GTIN 4045197746078
Číslo výrobce 133315 G1/8

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
7
Ocel < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit
N
15
Olej
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení.

Doporučení:

U velmi tvrdých ocelí, materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN a sice o 0,050,3 mm (viz tabulka).
Použití pouze s pouzdrem pro vyrovnání délky − také u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku