Digitální dílenské měřidlo s nožovými hroty, 800x150 mm

Artiklové číslo: 1330532
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 1330532
    EAN / GTIN 4029713019266
    Číslo výrobce 1330532
    L-číslo L40510 1372

    Popis

    Provedení:

    • na stránku s tématem
    • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
    • ISO 13385
    • Nožové body
    • LCD displej: 10 mm
    • s měřicím rozsahem 300 mm;
    • 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
    • Zajišťovací šroub

    Popis:

    Digitální dílenský kalibr z nerezové oceli. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem a hroty nožů. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–800
    • Mez chyby (mm): 0,05 mm
    • Mez chyby (µm): 50 µm
    • Výška číslic: 12,5 mm
    • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
    • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm
    • Délka kabelu: 2 m

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku