3/8″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 7/8″

Artiklové číslo: 13301A 7/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13301A 7/8
EAN / GTIN 4991644346752
Číslo výrobce 13301A 7/8
L-číslo L60050 10452

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 21,5 mm
D1: 29,8 mm
Délka: 22 mm
Výška: 63,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku