3/8″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 3/8″

Artiklové číslo: 13301A 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13301A 3/8
EAN / GTIN 4991644346677
Číslo výrobce 13301A 3/8

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 18,5 mm
D1: 14,8 mm
Délka: 10 mm
Výška: 66,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku