3/8″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 3/4″

Artiklové číslo: 13301A 3/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13301A 3/4
EAN / GTIN 4991644346738
Číslo výrobce 13301A 3/4

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 21,5 mm
D1: 26 mm
Délka: 19 mm
Výška: 64,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku