3/8″ Rázový nástrčný klíč s výsuvným magnetem 10 mm

Artiklové číslo: 13300XG 10mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13300XG 10mm
EAN / GTIN 4991644320240
Číslo výrobce 13300XG 10mm

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 4,5 mm
Výška: 20 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku