3/8″ Rázový nástrčný klíč (mm) 16 mm

Artiklové číslo: 13300M 16mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13300M 16mm
EAN / GTIN 4991644320011
Číslo výrobce 13300M 16mm
L-číslo L60050 212

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 23,3 mm
Délka: 16 mm
Výška: 65,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 16 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku