3/8″ Rázový nástrčný klíč (inch) 7/8″

Artiklové číslo: 13300A 7/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13300A 7/8
EAN / GTIN 4991644320431
Číslo výrobce 13300A 7/8

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 30,8 mm
Délka: 22 mm
Výška: 63,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku