2bodový mikrometrický odpich 10-11″

Artiklové číslo: 133-231
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
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 133-231
    EAN / GTIN 4946368017464
    Číslo výrobce 133-231
    L-číslo L40010 13457

    Popis

    Popis:

    Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 10 - 11
    Přesnost: +/-0,0003″
    Stupňování: 0,001″
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0003″.
    Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 18 mm
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku