2bodový mikrometrický odpich 6-7"

Artiklové číslo: 133-227
Cena za ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133-227
EAN / GTIN 4946368017426
Číslo výrobce 133-227
L-číslo L40010 14726
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 6 - 7
Přesnost: +/-0,00025″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00025″.
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku