2bodový mikrometrický odpich 3-4″

Artiklové číslo: 133-224
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133-224
EAN / GTIN 4946368017396
Číslo výrobce 133-224
L-číslo L40010 13874

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 3 - 4
Přesnost: +/-0,0002″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,0002″.
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku