2bodový mikrometrický odpich 975-1000 mm ocel

Artiklové číslo: 133-180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133-180
EAN / GTIN 4946368017372
Číslo výrobce 133-180
L-číslo L40010 12080

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 975 - 1000
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±16 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku