2bodový mikrometrický odpich 950-975 mm ocel

Artiklové číslo: 133-178
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
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 133-178
    EAN / GTIN 4946368017358
    Číslo výrobce 133-178
    L-číslo L40010 10514

    Popis

    Popis:

    Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 925 - 950
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±15 µm
    Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku