2bodový mikrometrický odpich 200-225 mm ocel

Artiklové číslo: 133-149
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133-149
EAN / GTIN 4946368017068
Číslo výrobce 133-149
L-číslo L40010 1724

Popis

Popis:

Jedná se o standardní vnitřní měřicí šroub (jedna jednotka) s následujícími vlastnostmi: Standardní jednoduchá tyč. Měřicí plochy z tvrdokovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 200 - 225
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±5 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, tepelné izolace (od 100 mm), klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku