{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | Výrobní norma | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,75 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Stopka 4hran □ | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,2 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro synchronní obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132741 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197867438 | |
Číslo výrobce | 132741 M12 |