Digitální kapesní měrka IP 67, vnější úhlové měřicí hroty, 150 mm

Artiklové číslo: 1326910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1326910
    EAN / GTIN 4029713019136
    Číslo výrobce 1326910

    Popis

    Provedení:

    • Třída krytí IP67
    • na stránku s tématem
    • LCD displej 7,5 mm
    • Tovární standard
    • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
    • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
    • Zajišťovací šroub

    Popis:

    Digitální kapesní měřidlo s ven vykloněnými měřicími hroty z nerezové oceli, krytí IP 67, standardní provedení z výroby, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, Abl. 0,01 mm / .0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), funkce PRESET. Necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Třída IP: IP 67
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 10,5–160
    • Mez chyby (mm): 0,03 mm
    • Mez chyby (µm): 30 µm
    • Výška číslic: 7,5 mm
    • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

    Norma:

    Factory standard

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku