Digitální kapesní měřidlo IP 67 kulatý hloubkoměr 150x40 mm

Artiklové číslo: 1326416
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1326416
    EAN / GTIN 4029713019044
    Číslo výrobce 1326416
    L-číslo L40510 1368

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
    • Třída krytí IP67
    • na stránku s tématem
    • LCD displej 11 mm
    • ISO 13385
    • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
    • Zajišťovací šroub
    • Uvnitř křížových bodů
    • Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
    • Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm

    Popis:

    Kapesní měřidlo DIGI-MET z nerezové oceli, krytí IP 67, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, Abl. 0,01 mm / .0005 palce, 4násobné měření, kruhový hloubkoměr, funkce QuickLock, elektronika QuickStart, nastavení nuly v libovolném bodě, funkce PRESET, necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Třída IP: IP 67
    • Hloubkoměr: rund
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–150
    • Mez chyby (mm): 0,03 mm
    • Mez chyby (µm): 30 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku