Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M2,5

Artiklové číslo: 132640 M2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M2,5
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,45 mm
Celková délka L 50 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Stopka 4hran □ 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit 2,05 mm
Závit ⌀ 2,5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 7,5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132640 M2,5
EAN / GTIN 4045197072269
Číslo výrobce 132640 M2,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.
Vel. M 1,7; M 2,3; M 2,6 se starým profilem DIN.
S utvařečem třísky.
Třída tolerance: ISO 2 6H

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku