Strojní závitník na litinu M2

Artiklové číslo: 132550 M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M2
    Povlak TiCN
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 2X 6HX
    Tvar náběhu C
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,4 mm
    Celková délka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 2,8 mm
    Stopka 4hran □ 2,1 mm
    ⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
    Závit ⌀ 2 mm
    Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
    Počet drážek na třísky 3
    Barevný kroužek bílá
    Počet břitů Z 3
    Hloubka závitu 6 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 132550 M2
    EAN / GTIN 4045197071866
    Číslo výrobce 132550 M2

    Aplikační tabulka

    GG
    K
    16
    GGG
    K
    14
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem (2 – 3 chody).

    Výhoda:

    • Zlepšená odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povlaku.
    • Vyšší řezné rychlosti díky teplotnímu odlehčení břitů.
    • Obrábění šedé litiny za sucha – chlazení lze vynechat.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku