{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2,5 | |
Povlak | nitridovaný + vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,45 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,05 mm | |
Závit ⌀ | 2,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132420 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197071514 | |
Číslo výrobce | 132420 M2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E-PM M2,5
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
1 058,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
199 ks okamžitě k dodání
940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání
796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání
470,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
911,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | nitridovaný + vaporizovaný | TiAlN | AlTiX | TiN | DLC |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | Výrobní norma |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Hloubka závitu | 5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 10 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | do 4×D při průchozím otvoru |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |