Sada stahováků se stojanem 1.06/1-E-1.06/3-E

Artiklové číslo: 1322745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1322745
EAN / GTIN 4036976106657
Číslo výrobce 1322745
L-číslo L60160 3594

Popis

Popis:

Skládá se z 5 stahováků různých velikostí se standardními nebo rychloupínacími stahovacími háky nebo celoocelovými háky s hákovou brzdou
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení stahovacích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované vytahování i při nejvyšších vytahovacích silách
Pro upínací šířky do Ø 250 mm vně, Ø 330 mm uvnitř a upínací hloubky do 200 mm.

Charakteristika:

  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: ano
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku