Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6GX M4

Artiklové číslo: 132193 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M4
    Povlak TiAlN
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 371
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 3X 6GX
    Tvar náběhu B
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,7 mm
    Celková délka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 4,5 mm
    Stopka 4hran □ 3,4 mm
    ⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
    Závit ⌀ 4 mm
    Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
    Počet drážek na třísky 3
    Barevný kroužek modrá
    Řada Master Tap
    Počet břitů Z 3
    Hloubka závitu 12 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 132193 M4
    EAN / GTIN 4062406209292
    Číslo výrobce 132193 M4

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    28
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    23
    Ocel < 900 N/mm
    P
    23
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
    • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
    • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
    • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

    Třída přesnosti ISO 3X /6GX. Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku