Strojní závitník typ B M14

Artiklové číslo: 132150 M14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M14
Povlak vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 2 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12 mm
Závit ⌀ 14 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 42 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132150 M14
EAN / GTIN 4045197071200
Číslo výrobce 132150 M14

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Obzvláště stabilní tvar.
Vodicí část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek. Náběh typ B, se silným náběhem. Vel. M2,6 se starým profilem DIN.

Výhoda:

Optimální navádění a žádné dořezávání při zpětném chodu.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Strojní závitník typ B M14

Strojní závitník typ B M14

na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
1 373,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1 420,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
772,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet drážek na třísky 3 4 3
Barevný kroužek modrá zelená zelená
Rozměr závitu M14 M14 M14
Stopka Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9 Válcová stopka s h9
Stopka 4hran □ 9 mm 9 mm 9 mm
Řezný materiál HSS E HSS E HSS E
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru Do 3×D při průchozím otvoru Do 3×D při průchozím otvoru

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku