TK strojní závitník M4

Artiklové číslo: 132080 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 371
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M4
Povlak TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu D
Stopka válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,7 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Stopka 4hran □ 3,4 mm
⌀ otvoru pod závit 3,3 mm
Závit ⌀ 4 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 6 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132080 M4
EAN / GTIN 4045197071040
Číslo výrobce 132080 M4

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
3
Ocel < 60 HRC
H
2
Ocel < 65 HRC
H
1
Ocel < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olej
 

Popis

Provedení:

Zvlášť stabilní provedení. Pro nejvyšší nároky na výkon.

Použití:

Použití s pouzdrem pro vyrovnání délky – také u strojů se synchronizovaným pohonem vřetena.

Doporučení:

U velmi tvrdých ocelí z materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pro závit, než je uvedeno v normě DIN a sice větší o 0,050,3 mm (viz tabulka).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku