Digitální třmen RS232+Digimatic DATA VARIABLE bez hloubkoměru, 300 mm

Artiklové číslo: 1320522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1320522
    EAN / GTIN 4029713019020
    Číslo výrobce 1320522

    Popis

    Provedení:

    • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
    • na stránku s tématem
    • LCD displej 11 mm bez datového výstupu, 7,5 mm s datovým výstupem
    • ISO 13385
    • Zajišťovací šroub
    • Uvnitř křížových bodů
    • Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
    • Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm

    Popis:

    Kapesní měřidlo DIGI-MET 300 mm, nerezová ocel, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovým ukazatelem LCD 7,5 mm, čtení 0,01 mm / .0005 palce, čtvercový hloubkoměr, variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB) QuickStart-elektronika, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolné poloze, přepínání mm/inch.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Hloubkoměr: Žádný
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–300
    • Mez chyby (mm): 0,04 mm
    • Mez chyby (µm): 40 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 65 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku