Digitální třmen DATA VARIABLE, křížové body 40 mm, 150 mm

Artiklové číslo: 1320518
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1320518
    EAN / GTIN 4029713019006
    Číslo výrobce 1320518
    L-číslo L40510 1216

    Popis

    Provedení:

    • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
    • na stránku s tématem
    • LCD displej 11 mm bez datového výstupu, 7,5 mm s datovým výstupem
    • ISO 13385
    • Zajišťovací šroub
    • Uvnitř křížových bodů
    • Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
    • Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm

    Popis:

    Kapesní třmen DIGI-MET 150 mm z nerezové oceli s extra dlouhými křížovými hroty (40 mm). Přesnost podle DIN 862, s pojistným šroubem. LCD displej 7,5 mm, odečet 0,01 mm / .0005 palce, úhlový hloubkoměr, variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB) Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Hloubkoměr: Kulatý
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–150
    • Mez chyby (mm): 0,03 mm
    • Mez chyby (µm): 30 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

    Norma:

    EN ISO 3650

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku