Digitální kaliperRS232+Digimatic DATA VARIABLE čtvercový hloubkoměr, 150 mm

Artiklové číslo: 1320517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Katalogové číslo 1320517
    EAN / GTIN 4029713018993
    Číslo výrobce 1320517

    Popis

    Provedení:

    • Indukční měřicí systém, odolnost vůči vlhkosti a potu
    • na stránku s tématem
    • LCD displej 11 mm bez datového výstupu, 7,5 mm s datovým výstupem
    • ISO 13385
    • Zajišťovací šroub
    • Uvnitř křížových bodů
    • Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
    • Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm

    Popis:

    Kapesní měřidlo DIGI-MET 150 mm z nerezové oceli, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovým LCD displejem 7,5 mm, odečet 0,01 mm / .0005 palce, čtvercový hloubkoměr, variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB) Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec.

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Hloubkoměr: Obdélníkový
    • Čtení: 0,01 mm
    • Rozsah měření (mm): 0–150
    • Mez chyby (mm): 0,03 mm
    • Mez chyby (µm): 30 µm
    • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku