Trubkové kleště Stillson model SLS - 18″

Artiklové číslo: 131A.18SLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131A.18SLS
EAN / GTIN 3662424042393
Číslo výrobce 131A.18SLS
L-číslo L60130 10468

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu
  • Velmi robustní trubkový klíč, zuby kalené na 55 HRc. Velmi přesná aplikace díky jemnému opracování závitu a válečku.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 32.0
  • E [mm]: 24.0
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • [kg]: 1.825

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku