Strojní závitník M12

Artiklové číslo: 131950 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 1,5×D při slepém otvoru; do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,75 mm
Celková délka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Stopka 4hran □ 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
Závit ⌀ 12 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 18 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131950 M12
EAN / GTIN 4045197070944
Číslo výrobce 131950 M12

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
Ocel < 1400 N/mm
P
3
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení.

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice větší o 0,050,3 mm (viz tabulka).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku