Strojní závitník dlouhý M2,5

Artiklové číslo: 131800 M2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 357
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M2,5
Povlak bez povlaku
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 357
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu A
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 2×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,45 mm
Celková délka L 70 mm
⌀ stopky Ds 1,8 mm
⌀ otvoru pod závit 2,05 mm
Závit ⌀ 2,5 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro konvenční obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 5 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131800 M2,5
EAN / GTIN 4045197070326
Číslo výrobce 131800 M2,5

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Dlouhá stopka (se zúženým stopky pro větší použití ve větších hloubkách).

Výhoda:

Obzvláště vhodný pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku