Opěrný talíř pro fíbrový kotouč 50-6x40 mm MEDIUM-S.

Artiklové číslo: 131784
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 131784
EAN / GTIN 9003171317848
Číslo výrobce 131784
L-číslo L50140 2171

Popis

Popis:

S tímto PRÉMIOVÝM příslušenstvím můžete snadno a bezpečně namontovat disk Quick-Change na malou úhlovou brusku. Příslušenství je k dispozici v nejběžnějších velikostech o průměru 50 a 75 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Příslušenství pro disky Quick-Change
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: Medium
  • Průměr: 50 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Pro kotouče o průměru 50 a 75 mm
  • Pro miniúhlovou brusku

Použití:

  • Příslušenství pro kotouče Quick-Change pro montáž na miniúhlové brusky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku