Zásobník materiálu

Artiklové číslo: 1316
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Závěsná přihrádka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1316
EAN / GTIN 4017976411316
Číslo výrobce 1316
L-číslo L90080 560

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

D x Š x V = 1200 x 250 x 40 mm, nosnost 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 50
Barva: světle šedá
Poznámka: D x Š x V = 1200 x 250 x 40 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku