3/8″ Držák bitu (Rychlovýměnné sklíčidlo) 45 mm

Artiklové číslo: 13142-F6.3
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13142-F6.3
EAN / GTIN 4991644204991
Číslo výrobce 13142-F6.3
L-číslo L60050 4160

Popis

Popis:

Délka: 45 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 16,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku