3/8″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, Šestihran nástrčný klíč 10 mm

Artiklové číslo: 13134M-52 10mm
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13134M-52 10mm
EAN / GTIN 4991644327249
Číslo výrobce 13134M-52 10mm
L-číslo L60050 9070

Popis

Popis:

Délka: 52 mm
Rozměr D2: 22 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 10 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku