Provedení:
Hlavní materiál
67 % polyester, 33 % bavlna, potažené PVC, odolné proti větru a vodě, nehořlavé, antistatické, 390 g/m²
Kapsy
Kapsa na nohavicích s měchem a klopou
Otevírání s klopou umožňující vyvěšení kapes na hřebíky
Detaily
Pásy
Elastické a stahovací šňůrky v pase
Plastové. patentky
Svařované švy
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Natisknutá odrazka
Funkčnost
Větru a voděodolné se svařovanými švy
Zpracování
Nastavitelná spodní část nohavic s knoflíky, Nastavitelná spodní část nohavic se suchým zipem
Reflex
Natisknutá reflexní páska
Popis:
- Pracovní kalhoty s laclem do deště odolné proti plamenům pro vás s úkoly, které vyžadují odolné, ale zároveň pružné oblečení do deště, ve kterém musíte být zároveň vidět
- Pracovní kalhoty s laclem jsou větru a voděodolné se svařovanými švy, které nepropouštějí žádnou vlhkost
- Dobře padnoucí se širokou gumou v zadní části, nastavitelnými a odnímatelnými šlemi a nastavitelnými konci nohavic pomocí knoflíků a suchých zipů
- Kapsa na nohavicích s měchem a víkem, otevírání s víkem pro možnost vyvěšení kapes na hřebíky
- Má přenosové reflexy
- Certifikováno dle EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1