{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 3 6G | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,4 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm | |
Závit ⌀ | 2 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131300 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197069573 | |
Číslo výrobce | 131300 M2 |